• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák na nápoje, Počet uchycení na šálky: 2

Artiklové číslo: 928750 2
Sleva
1 304,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet uchycení na šálky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška 70 mm
Šířka 260 mm
⌀ upínače misky 88 mm
Počet uchycení na šálky 2
Druh produktu Držák na šálky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928750 2
EAN / GTIN 4062406118778
Číslo výrobce 928750 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák šálků pro montáž pod pracovní desku na pracovišti. Naše držáky šálků mají vybrání pro ucha šálků.
Pro 2 šálky na vytažení.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.