• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Puodelių laikiklis, Vietų puodeliams skaičius: 1

Prekės Nr.: 928750 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vietų puodeliams skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Aukštis 70 mm
Plotis 110 mm
Puodelių laikiklių ⌀ 88 mm
Vietų puodeliams skaičius 1
Produkto rūšis Puodelių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928750 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406118761
Kopijuoti
Gamintojo numeris 928750 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Puodelių laikiklis, montuojamas po darbastaliu darbo vietoje. Mūsų siūlomi puodelių laikikliai turi išpjovą puodelio ąselei.
Vienam puodeliui, puodelis išsukamas.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams
Darbo stalų
pritaikymas
Tik prisijungusiems verslo klientams