• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Supports de tasse, Nombre de logements de tasse: 1

Réf.: 928750 1
Copier
Remise
34,40 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 25 mai 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements de tasse Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur 70 mm
Largeur 110 mm
⌀ logement de tasse 88 mm
Nombre de logements de tasse 1
Type de produit Supports de tasse

Identification et classification

Référence article 928750 1
Copier
EAN / GTIN 4062406118761
Copier
Réf. fabricant 928750 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de tasse à monter sous le plan du poste de travail. Nos supports de tasse sont pourvus d’une découpe pour l’anse de la tasse.
Pour 1 tasse, à pivoter.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
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
Comment pouvons-nous vous aider ?
Configurateur
d’inserts en mousse
Uniquement pour les clients professionnels connectés
Configurateur
de plans de travail
Uniquement pour les clients professionnels connectés