• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de tazas, Número de alojamientos de taza: 1

Número de artículo: 928750 1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alojamientos de taza precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Altura 70 mm
Anchura 110 mm
⌀ alojamiento de taza 88 mm
Número de alojamientos de taza 1
Tipo de producto Soporte de tazas

Identificación y clasificación

Número de artículo 928750 1
Copiar
EAN / GTIN 4062406118761
Copiar
Número del fabricante 928750 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de tazas para montaje bajo el tablero de trabajo en el puesto de trabajo. Nuestros soportes de tazas tienen un recorte para las asas de las tazas.
Para una taza, extraíble por giro.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.