• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za skodelice, Število držal za skodelico: 1

Št. art.: 928750 1
Kopiraj
Popust
32,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število držal za skodelico Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina 70 mm
Širina 110 mm
⌀ držala za skodelico 88 mm
Število držal za skodelico 1
Vrsta izdelka Držalo za skodelice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928750 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406118761
Kopiraj
Številka proizvajalca 928750 1
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo za skodelice za namestitev pod delovno mizo na delovnem mestu. Naša držala za skodelice so opremljena z izrezom za držalo skodelice.
Za 1 skodelico, držalo se zavrti pod delovno mizo.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.