Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L65/20

Artiklové číslo: 078522 IVR-L65/20
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Dostupné za 2 – 3 týdnů
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 000 W
Objem nádoby 65 l
Jmenovitý rozměr přípojky DN50 mm
Délka 730 mm
Šířka 570 mm
Výška 1 330 mm
Délka kabelu 6 m
Počet turbín 2
Objemový proud vzduchu 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Pracovní hluk 70 dB(A)
Třída prašnosti − vysavač L
Hmotnost 43 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání
Vypínač ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078522 IVR-L65/20
Kopírovat
EAN / GTIN 4054278695129
Kopírovat
Číslo výrobce 9.989-403.0
Kopírovat
Výrobce Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).
  • Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.
  • Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.
  • Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.
2motorový 2,4kW průmyslový vysavač se sklopným podvozkem a nádobou 65 l.

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. Bez příslušenství. Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Poznámka:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.