Industristøvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L65/20

Art.-nr.: 078522 IVR-L65/20
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres på 2-3 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 2.000 W
Beholdervolumen 65 l
Indvendig tilslutningsdiameter DN50 mm
Længde 730 mm
Bredde 570 mm
Højde 1.330 mm
Kabellængde 6 m
Antal turbiner 2
Luftvolumenstrøm 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Arbejdsstøj 70 dB(A)
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 43 kg
Produkttype Våd- og tørsuger
Tænd/sluk-kontakt ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078522 IVR-L65/20
Kopier
EAN/GTIN 4054278695129
Kopier
Producentnummer 9.989-403.0
Kopier
Producent Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Udførelse:

Industristøvsuger egnet til opsugning og udskilning af kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspåner).
  • Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.
  • Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.
  • Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.
Industristøvsuger med 2 motorer på 2,4 kW med vippekørestel og 65 liters beholder.

Leveringsomfang:

Med vippekørestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.

Bemærk:

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.