Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-L65/20

Cikkszám: 078522 IVR-L65/20
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 000 W
Tartálytérfogat 65 l
Névleges csatlakoztatási szélesség DN50 mm
Hossz 730 mm
Szélesség 570 mm
Magasság 1 330 mm
Kábelhossz 6 m
Turbinák száma 2
Levegő térfogatáram 100 l/s
Vákuum 220 mbar
Működési zajkibocsátás 70 dB(A)
Porkategória − porszívó L
Súly 43 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó
Be- / kikapcsoló igen

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078522 IVR-L65/20
Másolás
EAN / GTIN 4054278695129
Másolás
Gyártó száma 9.989-403.0
Másolás
Gyártó Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Ipari porszívó, alkalmas szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.
  • Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.
  • Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.
  • A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.
2 motoros 2,4 kW ipari porszívó billentő futóművel és 65 literes tartállyal.

Tartalom:

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. Tartozékok nélkül. Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz