Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVRL65/12

Artiklové číslo: 078522 IVRL65/12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 1 200 W
Objem nádoby 65 l
Jmenovitý rozměr přípojky DN50 mm
Délka 718 mm
Šířka 526 mm
Výška 1 251 mm
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Pracovní hluk 70 dB(A)
Třída prašnosti − vysavač L
Hmotnost 33 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).
  • Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.
  • Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.
  • Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.
Průmyslový vysavač s 1 motorem 1,2 kW s naklápěcím podvozkem a nádobou 65 litrů.

Poznámka:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP.