Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVR-L65/20

Nr art.: 078522 IVR-L65/20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 000 W
pojemność zbiornika 65 l
średnica nominalna przyłącza DN50 mm
długość 730 mm
szerokość 570 mm
wysokość 1 330 mm
długość przewodu 6 m
liczba turbin 2
wydajność objętościowa powietrza 100 l/s
podciśnienie 220 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB(A)
klasa zapylenia - odkurzacza L
masa 43 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i
włącznik/wyłącznik tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078522 IVR-L65/20
EAN / GTIN 4054278695129
Numer producenta 9.989-403.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).
  • Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.
  • Możliwość różnorodnego zastosowania i długatrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.
  • Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.
2-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 2,4 kW z przechylnym podwoziem i pojemnikiem 65 l.

W dostawie:

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

Wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.