Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L100DP

Artiklové číslo: 078522 IVR-L100DP

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 6 m
Příkon 2 400 W
Řada IVR
Označení výrobce IVR-L 100/24-2 Tc M; IVR-L100DP
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 100 l
Materiál nádoby a zásobníky ušlechtilá ocel
Jmenovitá světlost připojení 50 mm
Třída prachu L
Počet turbín 2
Objemový průtok vzduchu 7 080 l/min
Výkon podtlaku max. 230 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Nádoba sklopná
Pracovní hluk 76 dB
Celková délka 740 mm
Šířka celkem 620 mm
Výška celková 1 180 mm
Hmotnost celkem 59 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Číslo výrobce 9.987-887.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).
  • Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.
  • Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.
  • Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.
2-motorový 2,4kW průmyslový vysavač se sklápěcím pojezdem, 100l nádobou z ušlechtilé oceli a integrovaným čerpadlem ze sudů pro snadné a úplné vyprázdnění.

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. Bez příslušenství. Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078525, 078529 a č. 078533.

Poznámka:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.