Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L65/20

Št. art.: 078522 IVR-L65/20
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Dobavljivo v 2-3 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.000 W
Prostornina zbiralnika 65 l
Velikost priključka DN50 mm
Dolžina 730 mm
Širina 570 mm
Višina 1.330 mm
Dolžina kabla 6 m
Število turbin 2
Pretok zraka 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Delovni hrup 70 dB(A)
Razred sesanja prahu L
Masa 43 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje
Stikalo za vklop-izklop Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078522 IVR-L65/20
Kopiraj
EAN/GTIN 4054278695129
Kopiraj
Številka proizvajalca 9.989-403.0
Kopiraj
Proizvajalec Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).
  • Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.
  • Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.
  • Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.
Industrijski sesalnik z dvema motorjema 2,4 kW sprekucnim ogrodjem in 65-litrskim zabojem.

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. Brez pribora. Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Opomba:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.