{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Durată de funcţionare | 12 h | |
| Denumirea producătorului | alphaROCK | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip produs | durometru | |
| Lungimea totală | 154 mm | |
| Lăţime totală | 84 mm | |
| Înălţimea totală | 23 mm | |
| Greutate | 0,43 kg | |
| Standard | ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859 | |
| Interfaţă | RS232C; USB | |
| Cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 495039 ROCK | |
| Număr producător | 40-102 | |
| Producător/responsabil | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |