{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungimea totală | 154 mm | |
| Lăţime totală | 84 mm | |
| Înălţimea totală | 23 mm | |
| Greutate | 0,43 kg | |
| Standard | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Stocarea valorii de măsurare | da | |
| Număr de valori ale locației de memorie | 1.000.000 buc. |
| Cod articol | 495024 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002078604 | |
| Număr producător | 22-100 | |
| Producător/responsabil | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |