Regulator de presiune, alimentare continuă cu presiune „variobloc”, BG 1, G 1/4, 0, 5-10

Cod articol.: 100652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 25 bar
Serie variobloc
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 48 mm
Lăţimea totală 98 mm
Înălţimea totală 26 mm
Valoare debit 1.800 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 80 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100652
EAN / GTIN 4047322207102
Număr producător 100652
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune cu alimentare continuă cu presiune „variobloc”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulatoare de presiune cu membrană aliniabile cu aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni de ieșire diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 1800 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Conexiune spate: G1/4
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune ∆p = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C