Regulator de presiune „variobloc”, inclusiv manometru, BG 2, G 3/4, 0, 5-10 bar

Cod articol.: 100644
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie variobloc
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 70 mm
Lăţimea totală 134 mm
Înălţimea totală 33 mm
Valoare debit 8.000 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura maximă de funcționare 80 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100644
EAN / GTIN 4047322169462
Număr producător 100644
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „variobloc”, inclusiv manometru, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, temperatura mediului ambiant max. 80 °C, domeniul de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 70,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/4
  • membrană: NBR
  • Debit: 8000 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C