{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 25 bar | |
| Serie | variobloc | |
| Denumirea producătorului | Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc« | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungimea totală | 98 mm | |
| Lăţimea totală | 48 mm | |
| Înălţimea totală | 26 mm | |
| Valoare debit | 1.800 l/min | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 10 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 25 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 80 °C | |
| Tip conectare | Filet interior; Filet interior | |
| Filet interior | 3/8 inch; 1/4 inch | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Tip produs | regulator de presiune |
| Cod articol | 100655 | |
| EAN / GTIN | 4047322207133 | |
| Număr producător | 100655 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |