Unitate de întreținere din 2 părți „variobloc” Recipient din policarbonat, coș de protecție, BG1, G3/8

Cod articol.: 124866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie variobloc
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Execuție Unitate de întreținere din 2 bucăți
Lungimea totală 96 mm
Lăţimea totală 68 mm
Înălţimea totală 203 mm
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/8 inch
Materialul carcasei aluminiu
Este compus din Regulator pentru filtre; Pulverizator cu vapori de ulei
Valoare debit 1.800 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Tip conectare, Pulverizator cu vapori de ulei Filet interior
Tip conectare, Regulator pentru filtre Filet interior
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 124866
EAN / GTIN 4047322398503
Număr producător 124866
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere din 2 piese „variobloc”, recipient din policarbonat și coș de protecție, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 50 °C. Unități de întreținere din două piese, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu raționalizare în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 96,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • membrană: NBR
  • Debit: 1800 l/min
  • capac cu arc: POM
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "variobloc" Vedeţi-le pe toate