Regulator cu filtru „variobloc” cu rezervor din policarbonat, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Cod articol.: 100658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie variobloc
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 203 mm
Lăţimea totală 48 mm
Înălţimea totală 68 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/8 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator pentru filtre
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100658
EAN / GTIN 4047322168632
Număr producător 100658
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „variobloc” cu rezervor din policarbonat și manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • membrană: NBR
  • Debit: 3000 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C