{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 16 bar | |
| Serie | variobloc | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Lăţimea totală | 98 mm | |
| Înălţimea totală | 273 mm | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 10 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 16 bar | |
| Temperatura maximă de funcționare | 50 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1/2 inch | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Tip produs | regulator pentru filtre |
| Cod articol | 124787 | |
| EAN / GTIN | 4047322397063 | |
| Număr producător | 124787 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |