Ulei pentru ceață „variobloc”, cu rezervor din policarbonat, BG 1, G 1/4

Cod articol.: 100703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie variobloc
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 48 mm
Lăţimea totală 52 mm
Înălţimea totală 171 mm
Valoare debit 3.400 l/min
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs pulverizator cu vapori de ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Număr producător 100703
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei de ceață „variobloc” cu rezervor din policarbonat, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 50 °C. Ulei proporțional, umplerea cu ulei sub presiune este posibilă. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 3400 l/min
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C