Regulator de presiune „variobloc”, inclusiv manometru, BG 2, G 1, 0, 5 - 16 bar

Cod articol.: 100648
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 25 bar
Serie variobloc
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 125 mm
Lăţimea totală 134 mm
Înălţimea totală 33 mm
Valoare debit 8.000 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 16 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 80 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100648
EAN / GTIN 4047322212588
Număr producător 100648
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „variobloc”, inclusiv manometru, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, temperatura mediului ambiant max. 80 °C, domeniul de reglare 0, 5 - 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 125,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G 1
  • membrană: NBR
  • Debit: 8000 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "variobloc" Vedeţi-le pe toate