Krótkie narzędzia do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5605761
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDTHREAD
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Długość użytkowa L1 23 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605761
EAN / GTIN 7291075145731
Numer producenta 5605761
Numer L L24210 109

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7,8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 1,5 mm, średnica nominalna gwintu M10, średnica nominalna gwintu M10, rozmiar gwintu M10, rozmiar gwintu M10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm
  • Średnica nominalna gwintu M10
  • Długość użytkowa (LU) 23 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie