MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 5605761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Strat de acoperire acoperit
Categorie IC908
Lungime utilă L1 23 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5605761
EAN / GTIN 7291075145731
Număr producător 5605761
L-Număr L24210 109

Descriere

Descriere:

Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 64 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
  • Dimensiunea filetului M10
  • Lungime utilă (LU): 23 mm