MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5605761
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605761
EAN/GTIN 7291075145731
Nummer fabrikant 5605761
L-nummer L24210 109

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm, nominale draaddiameter M10, schroefdraadmaat M10, schroefdraadmaat M10

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M10
  • Effectieve lengte (LU) 23 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles