MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5605761
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Recubrimiento con recubrimiento
Clase IC908
Longitud útil L1 23 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605761
EAN / GTIN 7291075145731
Número del fabricante 5605761
Número L L24210 109

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Tamaño de rosca M10
  • Longitud utilizable (LU) 23 mm