MTECI 06032C9 A60 IC902 60° gevindspiral i massivt hårdmetal med indvendig kølevandsforsyning til fremstilling af indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3329686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel ja
Serie SOLIDTHREAD
Skæremateriale HM
Nyttelængde L1 9,5 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3329686
EAN/GTIN 7291075263329
Producentnummer 3329686
L-nummer L24210 438

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 57 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 3,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Afstand udvendig 0,50-1,00 mm
  • Afstand indvendig 0,50-1,00 mm
  • Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 48-24 tråde / ″
  • Pitch TPI intern (TPI Int) 48-24 tråde / ″
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Effektiv længde (LU) 9,5 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle