MTECI 06032C9 A60 IC902 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: 3329686
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Materiale da taglio VHM
Lunghezza utile L1 9,5 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna / esterna (EGE)
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3329686
EAN / GTIN 7291075263329
Codice del produttore 3329686
Numero-L L24210 438

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a), Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a)

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 3.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Passo esterno 0.50-1.00 mm
  • Passo interno 0.50-1.00 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-24 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto (a)
  • Lunghezza utile (LU) 9.5 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto