• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 06032C9 A60 IC902 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3329686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Serie SOLIDTHREAD
Schneidstoff VHM
Nutzlänge L1 9,5 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3329686
EAN / GTIN 7291075263329
Herstellernummer 3329686
L-Nummer L24210 438

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewindegrösse (a), Gewindegrösse (a)

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Steigung Aussen 0.50-1.00 mm
  • Steigung Innen 0.50-1.00 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-24 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser (a)
  • Nutzlänge (LU) 9.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen