MTECI 06032C9 A60 IC902 Fresas Integrales para Roscado Interior y Exterior de Perfiles Parciales a 60º

Número de artículo: 3329686
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Material de corte MDI
Longitud útil L1 9,5 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3329686
EAN / GTIN 7291075263329
Número del fabricante 3329686
Número L L24210 438

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.2 mm, Longitud total (OAL) 57 mm, Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a)

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 3.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Paso externo 0.50-1.00 mm
  • Paso interno 0.50-1.00 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-24 Threads/″
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Tamaño de rosca (a)
  • Longitud utilizable (LU) 9.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos