Clichet cu mâner SLS 8mm

Cod articol.: 255.G8SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roşu Roșu semnal
Serie SLS
Partea descrisă Griffbereich; Stielschutz; Griffbereich; Stielschutz; Griff
Denumirea producătorului Körner mit Handgriff SLS
Culoarea roşu; negru
Lungimea totală 185 mm
Lungime, mâner 105 mm
Diametru 12 mm
Material, mâner plastic
Suprafaţă acoperit
Greutate totală 0,17 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 255.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051609
Număr producător 255.G8SLS
L-Număr L60130 10403
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia sculei
  • Capul ciocanului călit la 36 - 44 HRc
  • Tip călit la 57 - 60 HRc
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170