{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Serie | SLS | |
| Pieza descrita | Griffbereich; Stielschutz; Griffbereich; Stielschutz; Griff | |
| Denominación del fabricante | Körner mit Handgriff SLS | |
| Color | rojo; negro | |
| Longitud total | 185 mm | |
| Longitud, mango | 105 mm | |
| Diámetro | 12 mm | |
| Material, mango | plástico | |
| Superficie | con recubrimiento | |
| Peso total | 0,17 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 255.G8SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051609 | |
| Número del fabricante | 255.G8SLS | |
| Número L | L60130 10403 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |