Cevni ključ Stillson model SLS - 24″

Št. art.: 131A.24SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Rohrzange Stillson-Modell SLS - 24
Barva rdeča
Oblika čeljusti/vilic ravni
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Merska enota, razpon imperialno
Vrsta zgloba nastavljiv členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka cevne klešče
Lastnosti samodejno vpenjanje
Material Jeklo
Površina lakirano
Postopek izdelave kaljeno
Celotna dolžina 600 mm
Skupna masa 3.025 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 131A.24SLS
EAN/GTIN 3662424042409
Številka proizvajalca 131A.24SLS
L-število L60130 10730
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca
  • Zelo robusten cevni ključ, zobje kaljeni na 55 HRc. Zelo natančen nanos zaradi natančne obdelave navoja in valja.

Lastnosti:

  • Max. [″]: 2'1/2
  • Max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,025