Zestaw urządzeń pomiarowych X-am® 2800, typ: 2800SET

Nr art.: 097217 2800SET
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)
Czas pracy 12 h
Stopień ochrony IP IP68
Seria X-am®
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Sygnał alarmowy akustyczna; dotykowy; Wibracje
Jednostka zakresu pomiarowego, Tlenek węgla (CO) Cząstki na milion
Jednostka zakresu pomiarowego, Siarkowodór (H2S) Cząstki na milion
Jednostka zakresu pomiarowego, Tlen (O2) Procent objętościowy
Jednostka zakresu pomiarowego, Metan (CH4) Procent objętościowy
Min. wartość zmierzona, Procent objętościowy 0 vol%; 0 vol%
Maks. wartość zmierzona, Procent objętościowy 100 vol%; 25 vol%
Min. wartość zmierzona, Cząstki na milion 0 ppm; 0 ppm
Maks. wartość zmierzona, Cząstki na milion 2 000 ppm; 200 ppm
Rodzaj produktu Miernik gazu
Czujnik do Tlenek węgla (CO); Metan (CH4); Tlen (O2); Siarkowodór (H2S)
Długość całkowita 44 mm
Szerokość łącznie 48 mm
Wysokość całkowita 130 mm
Masa całkowita 220 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Producent/osoba odpowiedzialna Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw przyrządów do pomiaru wielu gazów Dräger X-am® 2800 zawierający cztery zintegrowane czujniki do jednoczesnego pomiaru wybuchowych gazów i oparów, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Przyrząd pomiarowy jest wyposażony w niezawodną technologię pomiarową, trwałe czujniki i zapewnia łatwą obsługę, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo. Czujniki są zainstalowane w urządzeniu w momencie dostawy. Ten niewielki i lekki miernik jest wygodny do noszenia, a dzięki dużym przyciskom daje się łatwo obsługiwać również w rękawicach. Wyświetlacz prezentuje w przejrzysty sposób ważne informacje, takie jak odczyty gazu, alarmy i czas. Bezprzewodowe monitorowanie na żywo oraz zarządzanie flotą dzięki oprogramowaniu Dräger Gas Detection Connect. Gwarancja mocnej konstrukcji, pyło- i wodoszczelności (IP 68) oraz ochrony przed upadkiem (>2 m). Potrójny alarm: akustyczny, optyczny i wibracyjny.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 x urządzenie podstawowe X-am® 2800, w tym:
  • Akumulator NiMH (czas pracy 12 h) i stacja ładująca
  • Czujnik EX do metanu (niebezpieczeństwo wybuchu), odporny na wstrząsy; zakres pomiarowy: 0–100% DGW.
  • Czujnik O2 tlenu; zakres pomiarowy: 0–25% obj.
  • Czujnik CO tlenku węgla w niskim stężeniu; zakres pomiarowy: 0–2000 ppm.
  • Czujnik H2S siarkowodoru w niskim stężeniu; zakres pomiarowy: 0–200 ppm.

Wskazówka:

Przy dostawie czujniki są już wbudowane w urządzenie podstawowe.
Technika pomiaru gazu wyłączona z powrotów ze względów bezpieczeństwa.