Conjunto de medidores multigás X-am® 2800, Tipo: 2800SET

N.º do artigo: 097217 2800SET
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1 un.
Tipo de bateria níquel-hidreto metálico (NiMH)
Tempo de funcionamento 12 h
Tipo de proteção IP IP68
Série X-am®
Para área EX sim
Alimentação de energia a bateria recarregável
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Sinal de alarme sonoro; visual; vibração
Unidade da faixa de medição, monóxido de carbono (CO) peças por milhão
Unidade da faixa de medição, sulfureto de hidrogénio (H2S) peças por milhão
Unidade da faixa de medição, oxigénio (O2) percentagem volumétrica
Unidade da faixa de medição, metano (CH4) percentagem volumétrica
Valor de medição mín., percentagem volumétrica 0 % vol.; 0 % vol.
Valor de medição máx., percentagem volumétrica 100 % vol.; 25 % vol.
Valor de medição mín., peças por milhão 0 ppm; 0 ppm
Valor de medição máx., peças por milhão 2 000 ppm; 200 ppm
Tipo de produto medidor de gás
Sensor para monóxido de carbono (CO); metano (CH4); oxigénio (O2); sulfureto de hidrogénio (H2S)
Comprimento total 44 mm
Largura total 48 mm
Altura total 130 mm
Peso total 220 g

Identificação e classificação

Número do artigo 097217 2800SET
EAN/GTIN 4048675696926
Fabricante/responsável Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descrição

Versão:

Conjunto de apalpadores multigás Dräger X-AM® 2800, incluindo quatro sensores integrados para a medição simultânea de gases e vapores explosivos, oxigénio, monóxido de carbono e sulfureto de hidrogénio. O medidor dispõe de uma tecnologia de medição fiável, sensores de longa duração e fácil manuseamento para garantir uma elevada segurança. Os sensores já estão instalados no aparelho quando este é fornecido. O medidor pequeno e leve é agradável e fácil de usar com luvas graças aos botões grandes. O visor mostra informações importantes de forma clara, como valores medidos de gás, alarmes e hora. Monitorização ao vivo sem fios e gestão de frotas com Dräger Gas Detection Connect. Design robusto, proteção contra poeiras e água (IP 68) e resistência a quedas (> 2 metros) assegurados. Alarme triplo: acústico, ótico e vibração.

Função:

IP68: Proporciona proteção contra imersão permanente (estanque à água) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

1 aparelho de base X-am® 2800 com:
  • Bateria NiMH (12 h de funcionamento) e estação de carregamento
  • Sensor EX para metano (perigo de explosão), resistente a impactos; faixa de medição: 0-100% LIE.
  • Sensor O2 para oxigénio; faixa de medição: 0 - 25% vol.
  • Sensor CO para monóxido de carbono em baixa concentração; faixa de medição: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S para sulfureto de hidrogénio em baixa concentração; faixa de medição: 0 - 200 ppm.

Nota:

Quando fornecidos, os sensores já estão instalados no aparelho de base.
Por motivos de segurança, a tecnologia de medição de gás não permite devoluções.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a