{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 kus | |
| Druh batérie | nikel-metalhydrid (NiMH) | |
| Prevádzková doba | 12 h | |
| Stupeň ochrany IP | IP68 | |
| Séria | X-am® | |
| Oblasť EX | áno | |
| Zásobovanie energiou | napájané akumulátorom | |
| Stupeň ochrany/trieda ochrany | Stupeň ochrany IP | |
| Alarmový signál | akustická; optická; vibrácia | |
| Jednotka rozsahu merania, oxid uhoľnatý (CO) | dielikov na milión | |
| Jednotka rozsahu merania, sírovodík (H2S) | dielikov na milión | |
| Jednotka rozsahu merania, kyslík (O2) | objemové percento | |
| Jednotka rozsahu merania, metán (CH4) | objemové percento | |
| Nameraná hodnota min., objemové percento | 0 obj.%; 0 obj.% | |
| Nameraná hodnota max., objemové percento | 100 obj.%; 25 obj.% | |
| Nameraná hodnota min., dielikov na milión | 0 ppm; 0 ppm | |
| Nameraná hodnota max., dielikov na milión | 2 000 ppm; 200 ppm | |
| Druh produktu | prístroje na meranie plynu | |
| Snímač pre | oxid uhoľnatý (CO); metán (CH4); kyslík (O2); sírovodík (H2S) | |
| Dĺžka celkovo | 44 mm | |
| Celková šírka | 48 mm | |
| Celková výška | 130 mm | |
| Celková hmotnosť | 220 g |
| Číslo položky | 097217 2800SET | |
| EAN/GTIN | 4048675696926 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |