Garnitura detektora za mjerenje više vrsta plinova X-am® 2800, Tip: 2800SET

Artikl br.: 097217 2800SET
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1 kom.
Vrsta baterije nikal-metal hidrid (NiMH)
Trajanje rada 12 h
IP-klasa zaštite IP68
Serija X-am®
EX područje da
Opskrba energijom s punjivom baterijom
Stupanj zaštite / stupanj zaštite IP stupanj zaštite
Signal alarma akustično; haptičko; vibracija
Jedinica raspona mjerenja, ugljikov monoksid (CO) dijelova na milijun
Jedinica raspona mjerenja, sumporovodik (H2S) dijelova na milijun
Jedinica raspona mjerenja, kisik (O2) postotak po volumenu
Jedinica raspona mjerenja, metan (CH4) postotak po volumenu
Min. Izmjerena vrijednost, postotak po volumenu 0 vol%; 0 vol%
Maks. Izmjerena vrijednost, postotak po volumenu 100 vol%; 25 vol%
Min. Izmjerena vrijednost, dijelova na milijun 0 ppm; 0 ppm
Maks. Izmjerena vrijednost, dijelova na milijun 2.000 ppm; 200 ppm
Vrsta proizvoda uređaj za mjerenje plina
Senzor za ugljikov monoksid (CO); metan (CH4); kisik (O2); sumporovodik (H2S)
Duljina ukupno 44 mm
Sveukupna širina 48 mm
Visina ukupno 130 mm
Ukupna težina 220 g

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Proizvođač/odgovorna osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Garnitura Dräger X-am® 2800 višestrukih detektora plina koja uključuje četiri integrirana senzora za istovremeno mjerenje eksplozivnih plinova i para, kisika, ugljikovog monoksida i sumporovodika. Uređaj raspolaže pouzdanom tehnikom mjerenja i dugovječnom senzorikom te jednostavnim upravljanjem, što sve doprinosi velikoj sigurnosti. Senzori su kod isporuke već ugrađeni u uređaj. Mali, lagani mjerni uređaj udoban je za nošenje, a zahvaljujući velikim gumbima jednostavan za korištenje čak i s rukavicama. Zaslon jasno prikazuje važne informacije kao što su očitanja plina, alarmi i vrijeme. Bežično praćenje uživo i upravljanje voznim parkom uz Dräger Gas Detection Connect. Robusni dizajn, zaštita od prašine i vode (IP 68) i otpornost na pad (> 2 metra) su zajamčeni. Trostruki alarm: zvučni, vizualni i vibracija.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

1 x osnovni uređaj X-am® 2800 uključujući:
  • NiMH baterija (vrijeme rada 12h) i stanica za punjenje
  • EX senzor za metan (opasnost od eksplozije), otporan na udarce; Mjerni raspon: 0-100% UEG.
  • Senzor O2 za kisik; Mjerni raspon: 0 - 25 Vol.-%.
  • Senzor CO za ugljični monoksid niske koncentracije; Mjerni raspon: 0 - 2000 ppm.
  • Senzor H2S za sumporovodik niske koncentracije; Mjerni raspon: 0 - 200 ppm.

Napomena:

Senzori su prilikom isporuke već ugrađeni u osnovni uređaj.
Povrat uređaja za mjerenje plinova iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu