Garnitura javljalnikov za več plinov X-am® 2800, Tip: 2800SET

Št. art.: 097217 2800SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja nikelj-metalhidrid (NiMH)
Čas delovanja 12 h
Vrsta zaščite IP IP68
Serija X-am®
EX-področje da
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Signal alarma akustična; Haptično; vibracije
Enota, merilno območje, ogljikov monoksid (CO) delov na milijon
Enota, merilno območje, vodikov sulfid (H2S) delov na milijon
Enota, merilno območje, kisik (O2) volumski odstotek
Enota, merilno območje, metan (CH4) volumski odstotek
Izmerjena vrednost min., volumski odstotek 0 vol%; 0 vol%
Izmerjena vrednost maks., volumski odstotek 100 vol%; 25 vol%
Izmerjena vrednost min., delov na milijon 0 ppm; 0 ppm
Izmerjena vrednost maks., delov na milijon 2.000 ppm; 200 ppm
Vrsta izdelka merilnik plina
Senzor za ogljikov monoksid (CO); metan (CH4); kisik (O2); vodikov sulfid (H2S)
Celotna dolžina 44 mm
Skupna širina 48 mm
Celotna višina 130 mm
Skupna masa 220 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097217 2800SET
EAN/GTIN 4048675696926
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Garnitura javljalnikov za več plinov Dräger X-AM® 2800, ki vključuje štiri integrirane senzorje za hkratno merjenje eksplozivnih plinov in hlapov, kisika, ogljikovega monoksida in vodikovega sulfida. Merilna naprava je opremljena z zanesljivo merilno tehniko, obstojno senzoriko in enostavno uporabo, da zagotavlja veliko varnost. Senzorji so ob dobavi že vgrajeni v napravo. Majhna, lahka merilna naprava je udobna za nošenje in enostavna za uporabo z rokavicami zahvaljujoč se velikim gumbom. Zaslon pregledno prikazuje pomembne informacije, kot so izmerjene vrednosti plina, alarmi in čas. Brezžično spremljanje v živo in upravljanje voznega parka s tehnologijo Dräger Gas Detection Connect. Zagotovljena je robustna zasnova, zaščita pred prahom, vodo (IP 68) in odpornost na padce (>2 metra). Trikratni alarm: zvočni, optični in vibracijski.

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 x osnovna enota X-AM® 2800, vključno z:
  • baterijo NiMH (čas delovanja 12 ur) in polnilno postajo
  • Senzor EX za metan (nevarnost eksplozije), odporen na udarce; merilno območje: 0–100 % UEG.
  • Senzor O2 za kisik; merilno območje: 0–25 % vol.
  • Senzor CO za ogljikov monoksid v nizki koncentraciji; merilno območje: 0–2000 ppm
  • Senzor H2S za vodikov sulfid v nizki koncentraciji; merilno območje: 0–200 ppm

Opomba:

Ob dobavi so senzorji vgrajeni v osnovno napravo.
Plinska merilna tehnika je iz varnostno tehničnih razlogov izvzeta iz vračil.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico