Set per rilevatore plurigas X-am® 2800, Modello: 2800SET

Codice art.: 097217 2800SET
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Nichel-metallo idruro (NiMH)
Durata 12 h
Serie X-am®
Grado di protezione IP IP68
Area EX
Alimentazione Alimentazione a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Segnale di allarme acoustic; visual; vibration
Unità campo di misura, Monossido di carbonio (CO) parts per million
Unità campo di misura, Acido solfidrico (H2S) parts per million
Unità campo di misura, Ossigeno (O2) volume percent
Unità campo di misura, Metano (CH4) volume percent
Valore di misura min., Percentuale in volume 0 vol%; 0 vol%
Valore di misura max., Percentuale in volume 100 vol%; 25 vol%
Valore di misura min., Parti per milione 0 ppm; 0 ppm
Valore di misura max., Parti per milione 2.000 ppm; 200 ppm
Tipo di prodotto Apparecchio di rilevamento del gas
Sensore per carbon monoxide (CO); methane (CH4); oxygen (O2); hydrogen sulphide (H2S)
Lunghezza complessiva 44 mm
Larghezza complessiva 48 mm
Altezza complessiva 130 mm
Peso totale 220 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Produttore/persona responsabile Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Set per strumento di misura plurigas Dräger X-am® 2800 con quattro sensori integrati per la misurazione contemporanea di vapori e gas esplosivi, ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico. Lo strumento di misura dispone di metrologia affidabile, sensori di lunga durata e buona maneggevolezza per garantire un’elevata sicurezza. Alla consegna i sensori sono già installati nell’apparecchio. Questo strumento di misura, piccolo e leggero, è comodo da trasportare e facile da usare anche quando si indossano i guanti grazie ai grandi pulsanti di grandi dimensioni. Il display mostra chiaramente informazioni importanti come valori di misura del gas, gli allarmi e l’ora. Monitoraggio in tempo reale senza fili e gestione della flotta con Dräger Gas Detection Connect. Design robusto, protezione da polvere e acqua (IP 68) e anticaduta (> 2 metri) garantita. Triplo allarme: acustico, ottico e vibrazione.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 x strumento base X-am® 2800, inclusi:
  • batteria NiMH (tempo di funzionamento 12 ore) e stazione di ricarica
  • Sensore EX per metano (pericolo di esplosione), antiurto; campo di misura: 0 - 100% LIE.
  • Sensore O2 per ossigeno; campo di misura: 0 - 25 vol. %.
  • Sensore CO per monossido di carbonio a bassa concentrazione; campo di misura: 0 - 2000 ppm.
  • Sensore H2S per acido solfidrico a bassa concentrazione; campo di misura: 0 - 200 ppm.

Nota:

Alla consegna i sensori sono già montati nell’apparecchio.
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.