• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrgasmessgerät-Set X-am® 2800, Typ: 2800SET

Artikel-Nr.: 097217 2800SET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Betriebsdauer 12 h
IP Schutzart IP68
Serie X-am®
EX-Bereich ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Alarmsignal akustisch; optisch; vibration
Einheit Messbereich, Kohlenstoffmonoxid (CO) Teile pro Million
Einheit Messbereich, Schwefelwasserstoff (H2S) Teile pro Million
Einheit Messbereich, Sauerstoff (O2) Volumenprozent
Einheit Messbereich, Methan (CH4) Volumenprozent
Messwert min., Volumenprozent 0 Vol.-%; 0 Vol.-%
Messwert max., Volumenprozent 100 Vol.-%; 25 Vol.-%
Messwert min., Teile pro Million 0 ppm; 0 ppm
Messwert max., Teile pro Million 2 000 ppm; 200 ppm
Produktart Gasmessgerät
Sensor für Kohlenstoffmonoxid (CO); Methan (CH4); Sauerstoff (O2); Schwefelwasserstoff (H2S)
Länge gesamt 44 mm
Breite gesamt 48 mm
Höhe gesamt 130 mm
Gewicht gesamt 220 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrgasmessgerät-Set Dräger X-am® 2800 inklusive vier integrierter Sensoren zur gleichzeitigen Messung von explosiven Gasen und Dämpfen, Sauerstoff, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff. Das Messgerät verfügt über eine zuverlässige Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Die Sensoren sind bei Lieferung bereits in dem Gerät installiert. Das kleine, leichte Messgerät ist angenehm zu tragen und dank seiner großen Tasten auch mit Handschuhen einfach zu nutzen. Das Display zeigt wichtige Informationen wie Gasmesswerte, Alarme und Uhrzeit übersichtlich an. Drahtlose Live-Überwachung und Flottenmanagement mit Dräger Gas Detection Connect. Robustes Design, Staub-, Wasserschutz (IP 68) und Sturzsicherheit (> 2 Meter) sind gewährleistet. Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1 x Grundgerät X-am® 2800 inklusive:
  • NiMH-Akku (Betriebszeit 12h) und Ladestation
  • Sensor EX für Methan (Explosionsgefahr),stoßfest; Messbereich: 0-100% UEG.
  • Sensor O2 für Sauerstoff; Messbereich: 0 - 25 Vol.-%.
  • Sensor CO für Kohlenstoffmonoxid in geringer Konzentration; Messbereich: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S für Schwefelwasserstoff in geringer Konzentration; Messbereich: 0 - 200 ppm.

Hinweis:

Bei Auslieferung sind die Sensoren bereits im Grundgerät verbaut.
Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.