Juego de detector de gases múltiples X-am® 2800, Tipo: 2800SET

Número de artículo: 097217 2800SET
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2800SET
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Juego de medición de gases múltiples Dräger X-am® 2800, incluyendo cuatro sensores integrados para la medición simultánea de gases y vapores explosivos, oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. El instrumento de medición dispone de una técnica de medición fiable, unos sensores duraderos y un manejo sencillo para garantizar una alta seguridad. En el estado de entrega, los sensores ya se encuentran instalados en el aparato. El medidor pequeño y ligero es cómodo de llevar y fácil de usar con guantes gracias a sus botones grandes. La pantalla muestra claramente información importante como las lecturas de gases, las alarmas y los tiempos. Supervisión inalámbrica en directo y gestión de flotas con Dräger Gas Detection Connect. Con el diseño robusto, se garantiza una alta protección contra el polvo y el agua (IP 68) y una gran resistencia a caídas (> 2 metros). Triple alarma: acústica, visual y vibración.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

1 unidad básica X-am® 2800 que incluye:
  • Batería NiMH (tiempo de funcionamiento de 12 h) y estación de carga
  • Sensor EX para metano (peligro de explosión), resistente a los golpes; rango de medición: 0-100 % UEG.
  • Sensor O2 para oxígeno; capacidad de medición: 0 - 25 % en vol.
  • Sensor CO para monóxido de carbono de baja concentración; capacidad de medición: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S para ácido sulfhídrico de baja concentración; capacidad de medición: 0 - 200 ppm.

Nota:

En el estado de entrega, los sensores ya están instalados en el aparato básico.
Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.