Set aparate de măsură pentru mai multe gaze X-am® 2800, Tip: 2800SET

Cod articol.: 097217 2800SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Durată de funcţionare 12 h
Clasă de protecție IP IP68
Serie X-am®
Zona EX da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Semnal de alarmă acustic; optică; Vibraţie
Unitate interval de măsurare, Monoxid de carbon (CO) Părți pe milion
Unitate interval de măsurare, Hidrogen sulfurat (H2S) Părți pe milion
Unitate interval de măsurare, Oxigen (O2) Procentaj de volum
Unitate interval de măsurare, Metan (CH4) Procentaj de volum
Valoare de măsurare min., Procentaj de volum 0 vol%; 0 vol%
Valoare de măsurare max., Procentaj de volum 100 vol%; 25 vol%
Valoare de măsurare min., Părți pe milion 0 ppm; 0 ppm
Valoare de măsurare max., Părți pe milion 2.000 ppm; 200 ppm
Tip produs Dispozitiv de măsurare a nivelului de gaze
Senzor pentru Monoxid de carbon (CO); Metan (CH4); Oxigen (O2); Hidrogen sulfurat (H2S)
Lungimea totală 44 mm
Lăţime totală 48 mm
Înălţimea totală 130 mm
Greutate totală 220 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Set aparate de măsură pentru mai multe gaze Dräger X-AM® 2800, care include patru senzori integrați pentru măsurarea simultană a gazelor și vaporilor explozivi, oxigen, monoxid de carbon și hidrogen sulfurat. Aparatul de măsură dispune de o tehnică de măsurare şi control fiabilă, senzori cu durabilitate mare şi manevrare simplă, pentru a garanta o siguranţă ridicată. Senzorii sunt deja instalaţi în aparat la livrarea acestuia. Aparatul de măsură mic și ușor este confortabil de purtat și ușor de utilizat chiar și cu mănuși, datorită butoanelor sale mari. Afișajul prezintă în mod clar informații importante, cum ar fi citirile de gaz, alarmele și ora. Monitorizare live fără fir și gestionarea flotei cu Dräger Gas Detection Connect. Design robust, protecție împotriva prafului și a apei (IP 68) și protecție împotriva căderilor (>2 metri). Alarmă triplă: Alarmă triplă: acustică, optică și cu vibrații.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 x unitate de bază X-am® 2800 cu:
  • Acumulator NiMH (timp de funcționare 12h) și încărcător
  • Senzor EX pentru metan (pericol de explozie), rezistent la șocuri; interval de măsurare: 0-100% UEG.
  • Senzor O2 pentru oxigen; interval de măsurare: 0 - 25% Vol.
  • Senzor CO LC pentru monoxid de carbon în concentraţie scăzută; interval de măsurare: 0 - 2000 ppm.
  • Senzor H2S pentru hidrogen sulfurat în concentrație scăzută; interval de măsurare: 0 - 200 ppm.

Notă:

Senzorii sunt deja montaţi în unitatea de bază la livrare.
Din motive de securitate, aparatele de măsurare a gazelor sunt excluse de la retur.