Sada detektoru plynů X-am® 2800, Typ: 2800SET

Artiklové číslo: 097217 2800SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2800SET
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Sada měřicího přístroje pro více druhů plynů Dräger X-am® 2800 včetně čtyř integrovaných senzorů pro současné měření výbušných plynů a výparů, kyslíku, oxidu uhelnatého a sirovodíku. Měřicí zařízení je vybaveno spolehlivou měřicí technikou, snímači s dlouhou životností a umožňuje snadnou manipulaci pro zaručení vysoké bezpečnosti. Zařízení je při dodání již vybaveno instalovanými senzory. Malý a lehký měřicí přístroj umožňuje příjemné přenášení a díky velkým tlačítkům nabízí snadnou obsluhu i v rukavicích. Na displeji jsou přehledně zobrazeny důležité informace, jako jsou naměřené hodnoty plynů, alarmy a čas. Živé bezdrátové monitorování a správa skupiny vybavení pomocí systému Dräger Gas Detection Connect. Robustní design, zaručená ochrana proti prachu, vodě (IP 68) a odolnost proti pádu (>2 metry). Trojí alarm: akustický, vizuální a vibrační.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1x základní zařízení X-AM® 2800 včetně:
  • Akumulátor NiMH (doba provozu 12 h) a nabíjecí stanice
  • Senzor EX pro metan (nebezpečí výbuchu), odolný proti nárazům; rozsah měření: 0–100 % dolní meze výbušnosti.
  • Senzor O2 pro kyslík; rozsah měření: 0–25 obj. %.
  • Senzor CO pro oxid uhelnatý s nízkou koncentrací; rozsah měření: 0-2000 ppm.
  • Senzor H2S pro sirovodík v nízké koncentraci; rozsah měření: 0-200 ppm.

Poznámka:

Senzory jsou v základním přístroji nainstalovány už při dodání.
Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.