Flergasmätarsats X-am® 2800, Typ: 2800SET

Art-nr.: 097217 2800SET
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Artikel om farligt gods

Expressleverans är inte möjlig för farligt gods.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1 St.
Batterityp nickel-metallhydrid (NiMH)
Drifttid 12 h
IP-kapslingsklass IP68
Serie X-am®
Explosivt område ja
Energiförsörjning batteridriven
Kapslingsklass/skyddsklass IP-grad av skydd
Larmsignal akustisk; haptisk; vibration
Mätområde, enhet, kolmonoxid (CO) delar per miljon
Mätområde, enhet, svavelväte (H2S) delar per miljon
Mätområde, enhet, syrgas (O2) volymprocent
Mätområde, enhet, metan (CH4) volymprocent
Min. mätvärde, volymprocent 0 vol%; 0 vol%
Max. mätvärde, volymprocent 100 vol%; 25 vol%
Min. mätvärde, delar per miljon 0 ppm; 0 ppm
Max. mätvärde, delar per miljon 2 000 ppm; 200 ppm
Produktslag gasmätare
Givare för kolmonoxid (CO); metan (CH4); syrgas (O2); svavelväte (H2S)
Totallängd 44 mm
Bredd totalt 48 mm
Total höjd 130 mm
Total vikt 220 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097217 2800SET
EAN/GTIN 4048675696926
Tillverkare/ansvarig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Benämning

Utförande:

Flergas-mätinstrumentset Dräger X-AM® 2800 inklusive fyra integrerade sensorer för samtidig mätning av explosiva gaser och ångor, syre, kolmonoxid och vätesulfid. Mätinstrumentet förfogar över tillförlitlig mätteknik, sensorer med lång livslängd och enkelt handhavande för att säkerställa en hög säkerhet. Sensorerna är redan installerade i enheten från fabriken. Det lilla, lätta mätinstrumentet är bekvämt att bära och lätt att använda med handskar tack vare sina stora knappar. Displayen visar tydligt viktig information som gasmätvärden, larm och tid. Trådlös övervakning i realtid och vagnparkshantering med Dräger Gas Detection Connect. Robust design, damm-, vattenskydd (IP 68) och fallsäkerhet (> 2 meter) garanteras. Trefaldigt larm: akustiskt, optiskt och vibration.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Leveransinnehåll:

1 x basenhet X-am® 2800 inklusive:
  • NiMH-batteri (drifttid 12 timmar) och laddningsstation
  • EX-sensor för metan (explosionsrisk), stöttålig; mätområde: 0–100 % UEG.
  • Sensor O2 för syre; mätområde: 0–25 vol.-%.
  • CO-sensor för kolmonoxid med låg koncentration; mätområde: 0–2 000 ppm.
  • Sensor H2s för vätesulfid med låg koncentration; mätområde: 0–200 ppm.

Anmärkning:

Vid leverans är sensorerna redan inbyggda i basenheten.
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen