Kelių rūšių dujų detektoriaus rinkinys X-am® 2800, Tipas: 2800SET

Prekės Nr.: 097217 2800SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis nikelio metalo hidridas (NiMH)
Darbo trukmė 12 h
IP apsaugos klasė IP68
Serija X-am®
EX sričiai taip
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Įspėjamasis signalas akustinis; jutiklinis; vibracija
Blokų matavimo diapazonas, anglies monoksidas (CO) milijoninės dalys
Blokų matavimo diapazonas, vandenilio sulfidas (H2S) milijoninės dalys
Blokų matavimo diapazonas, deguonis (O2) procentinė dalis pagal apimtį
Blokų matavimo diapazonas, metanas (CH4) procentinė dalis pagal apimtį
Matavimo vertė min., procentinė dalis pagal apimtį 0 vol%; 0 vol%
Išmatuota vertė maks., procentinė dalis pagal apimtį 100 vol%; 25 vol%
Matavimo vertė min., milijoninės dalys 0 ppm; 0 ppm
Išmatuota vertė maks., milijoninės dalys 2 000 ppm; 200 ppm
Produkto rūšis dujų matuoklis
Jutiklis skirtas anglies monoksidas (CO); metanas (CH4); deguonis (O2); vandenilio sulfidas (H2S)
Visas ilgis 44 mm
Bendras prietaiso plotis 48 mm
Visas aukštis 130 mm
Bendras svoris 220 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcio dujų detektoriaus rinkinys Dräger X-am® 2800 su keturiais integruotais jutikliais skirtais vienu metu matuoti sprogias dujas ir garus, deguonį, anglies monoksidą ir vandenilio sulfidą. Detektoriaus matavimo įranga patikima, jutikliai ilgaamžiai, naudojimas paprastas, todėl galima užtikrinti aukščiausio lygio saugumą. Jutikliai jau pardavimo metu yra instaliuoti į prietaisą. Mažą ir lengvą matavimo prietaisą patogu nešioti ir dėl didelių mygtukų paprasta naudoti net mūvint pirštines. Ekrane aiškiai rodoma svarbi informacija, pvz., dujų rodmenys, pavojaus signalai ir laikas. Belaidis tiesioginis stebėjimas ir valdymas naudojant „Dräger Gas Detection Connect“. Patvarus dizainas, apsauga nuo dulkių, vandens (IP 68) ir apsauga nuo kritimo (> 2 m). Trigubas aliarmas: akustinis, optinis ir vibruojantis.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 x baziniu prietaisu X-am® 2800:
  • NiMH akumuliatorius (veikimo laikas 12 val.) ir įkrovimo stotelė
  • EX jutiklis metanui (sprogimo pavojus), atsparu smūgiams; matavimo diapazonas: 0-100% UEG.
  • Jutiklis O2 deguoniui; matavimo ribos: 0–25 vol. %.
  • Jutiklis CO-LC mažos koncentracijos anglies monoksidui; matavimo ribos: 0–2000 ppm.
  • Jutiklis H2S mažos koncentracijos vandenilio sulfidui;matavimo ribos: 0–200 ppm.

Pastaba:

Jutikliai jau atidavimo metu yra integruoti į bazinį prietaisą.
Dujų matavimo technika saugumo sumetimais negali būti grąžinama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį