Több gázt mérő készülék készlet X-am® 2800, Típus: 2800SET

Cikkszám: 097217 2800SET
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1 db
Akkumulátor típus nikkel-fémhidrid (NiMH)
Üzemidő 12 óra
Sorozat X-am®
IP védettségi osztály IP68
Robbanásvédett terület igen
Energiaellátás akkus
Védelmi fokozat / védettségi osztály IP védelmi fokozat
Riasztási jel akusztikus; optikai; vibráció
Méréstartomány mértékegysége, szén-monoxid (CO) részecske / millió
Méréstartomány mértékegysége, kén-hidrogén (H2S) részecske / millió
Méréstartomány mértékegysége, oxigén (O2) térfogat százalék
Méréstartomány mértékegysége, metán (CH4) térfogat százalék
Mért érték min., térfogat százalék 0 vol%; 0 vol%
Max. mért érték, térfogat százalék 100 vol%; 25 vol%
Mért érték min., részecske / millió 0 ppm; 0 ppm
Max. mért érték, részecske / millió 2 000 ppm; 200 ppm
Termék fajtája gázmérő készülék
Érzékelő szén-monoxid (CO); metán (CH4); oxigén (O2); kén-hidrogén (H2S)
Teljes hossz 44 mm
Szélessége összesen 48 mm
Teljes magasság 130 mm
Súly összesen 220 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097217 2800SET
EAN / GTIN 4048675696926
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

Dräger X-AM® 2800 többgázos mérőkészülék négy integrált érzékelővel robbanásveszélyes gázok és gőzök, oxigén, szén-monoxid és kén-hidrogén egyidejű mérésére. A mérőkészülék megbízható méréstechnikával és hosszú élettartamú szenzorokkal rendelkezik, ill. egyszerűen kezelhető a magas biztonság szavatolása érdekében. A szenzorok a szállításkor már be vannak építve a készülékbe. A kis méretű, könnyű mérőkészüléket egyszerű hordozni és a nagy gomboknak köszönhetően könnyen használható kesztyűvel is. A kijelzőn a fontos információk, mint a gázértékek, riasztások és az idő áttekinthetően láthatók. Vezeték nélküli élő felügyelet és flottakezelés a Dräger Gas Detection Connect segítségével. A robusztus kialakítás, a por-, a vízállóság (IP 68) és a zuhanás elleni védelem (> 2 méter) garantált. Három féle riasztás: akusztikus, optikai és rezgés.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 x X-am® 2800 alapkészülék, beleértve:
  • a NiMH akkumulátort (üzemidő 12 óra) és a töltőállomást
  • Ex érzékelő metánhoz (robbanásveszély), ütésálló; méréstartomány: 0-100% alsó robbanáshatár.
  • O2 érzékelő oxigénhez; méréstartomány: 0 – 25 térf. %.
  • CO szenzor alacsony koncentrációjú szén-monoxidhoz; méréstartomány: 0 – 2000 ppm.
  • H2S szenzor alacsony koncentrációjú kén-hidrogénhez; méréstartomány: 0 – 200 ppm.

Figyelem:

Kiszállításkor a szenzorok már az alapkészülékbe vannak szerelve.
A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz