{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | nickel-hydrure métallique (NiMH) | |
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Série | X-am® | |
| Indice de protection IP | IP68 | |
| Zone EX | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Signal d’alarme | acoustique; signal visuel; vibrations | |
| Unité de plage de mesure, monoxyde de carbone (CO) | parts par million | |
| Unité de plage de mesure, hydrogène sulfuré (H2S) | parts par million | |
| Unité de plage de mesure, oxygène (O2) | pourcentage en volume | |
| Unité de plage de mesure, méthane (CH4) | pourcentage en volume | |
| Valeur mesurée min., pourcentage en volume | 0 vol%; 0 vol% | |
| Valeur mesurée max., pourcentage en volume | 100 vol%; 25 vol% | |
| Valeur mesurée min., parts par million | 0 ppm; 0 ppm | |
| Valeur mesurée max., parts par million | 2 000 ppm; 200 ppm | |
| Type de produit | appareil de mesure de gaz | |
| Capteur pour | monoxyde de carbone (CO); méthane (CH4); oxygène (O2); hydrogène sulfuré (H2S) | |
| Longueur totale | 44 mm | |
| Largeur totale | 48 mm | |
| Hauteur totale | 130 mm | |
| Poids total | 220 g |
| Référence article | 097217 2800SET | |
| EAN / GTIN | 4048675696926 | |
| Fabricant/personne responsable | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |