Flergasdetektor-sæt X-am® 2800, Type: 2800SET

Art.-nr.: 097217 2800SET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype nikkel-metalhydrid (NiMH)
Driftstid 12 h
Serie X-am®
IP-kapslingsklasse IP68
EX-område ja
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Alarmsignal akustisk; optisk; vibration
Aflæsning af måleområde, kulilte (CO) dele pr. million
Aflæsning af måleområde, hydrogensulfid (H2S) dele pr. million
Aflæsning af måleområde, ilt (O2) volumenprocent
Aflæsning af måleområde, metan (CH4) volumenprocent
Måleværdi min., volumenprocent 0 vol%; 0 vol%
Måleværdi maks., volumenprocent 100 vol%; 25 vol%
Måleværdi min., dele pr. million 0 ppm; 0 ppm
Måleværdi maks., dele pr. million 2.000 ppm; 200 ppm
Produkttype gasdetektor
Sensor til kulilte (CO); metan (CH4); ilt (O2); hydrogensulfid (H2S)
Længde i alt 44 mm
Bredde i alt 48 mm
Højde i alt 130 mm
Vægt, samlet 220 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097217 2800SET
EAN/GTIN 4048675696926
Producent/ansvarlig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Betegnelse

Udførelse:

Multigasdetektorsæt Dräger X-am® 2800 med fire integrerede sensorer til samtidig måling af eksplosive gasser og dampe, ilt, kulilte og svovlbrinte. Måleapparatet er karakteriseret ved pålidelig måleteknik, robuste sensorer og enkel håndtering for at garantere en høj sikkerhed. Sensorerne er allerede installeret i apparatet ved leveringen. Det lille, lette måleapparat er behageligt at have på og nemt at bruge, selv med handsker på, takket være de store knapper. Displayet viser tydeligt vigtige oplysninger som gasmålinger, alarmer og tid. Trådløs liveovervågning og flådestyring med Dräger Gas Detection Connect. Robust design, støv- og vandbeskyttelse (IP 68) og beskyttelse mod fald (> 2 meter) er garanteret. Tredobbelt alarm: akustisk, visuel og vibration.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1 x basisenhed X-am® 2800 inklusive:
  • NiMH-batteri (driftstid 12 timer) og ladestation
  • Sensor EX til methan (eksplosionsfare), stødbestandig; måleområde: 0-100% UEG.
  • Sensor O2 til ilt; måleområde: 0 - 25 Vol.-%.
  • Sensor CO-LC til kulilte i lav koncentration; måleområde: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S til svovlbrinte i lave koncentrationer; måleområde: 0 - 200 ppm.

Bemærk:

Ved levering er sensorerne allerede monteret i basisenheden.
Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.