Multigasmeter X-am® 2800, Type: 2800SET

Artikelnummer: 097217 2800SET
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accutype nikkel-metaalhydride (NiMH)
Bedrijfsduur 12 h
IP-beschermklasse IP68
Serie X-am®
EX-zone ja
Energievoorziening accuvoeding
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Alarmsignaal akoestisch; akoestisch; trilling
Eenheid meetbereik, koolstofmonoxide (CO) delen per miljoen
Eenheid meetbereik, zwafelwaterstof (H2S) delen per miljoen
Eenheid meetbereik, zuurstof (O2) volumeprocent
Eenheid meetbereik, methaan (CH4) volumeprocent
Meetwaarde min., volumeprocent 0 vol%; 0 vol%
Meetwaarde max., volumeprocent 100 vol%; 25 vol%
Meetwaarde min., delen per miljoen 0 ppm; 0 ppm
Meetwaarde max., delen per miljoen 2.000 ppm; 200 ppm
Producttype gasmeetapparaat
Sensor voor koolstofmonoxide (CO); methaan (CH4); zuurstof (O2); zwafelwaterstof (H2S)
Lengte totaal 44 mm
Breedte totaal 48 mm
Hoogte totaal 130 mm
Gewicht totaal 220 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097217 2800SET
EAN/GTIN 4048675696926
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meetapparaat voor meerdere gassen, set, Dräger X-am® 2800, inclusief vier geïntegreerde sensoren voor de gelijktijdige meting van explosieve gassen en dampen, zuurstof, koolmonoxide en zwavelwaterstof. Het meetapparaat beschikt over een betrouwbare meettechniek, een duurzaam sensorsysteem en een eenvoudige bediening, om een hoge veiligheid te garanderen. De sensoren zijn bij levering reeds in het apparaat geïnstalleerd. Het kleine, lichte meetapparaat is comfortabel om te dragen en ook met handschoenen gemakkelijk te gebruiken dankzij de grote knoppen. Het display geeft belangrijke informatie zoals gasmeetwaarden, alarmen en tijd overzichtelijk weer. Draadloze live-bewaking en wagenparkbeheer met Dräger Gas Detection Connect. Robuust ontwerp, stof-, waterbescherming (IP 68) en valbescherming (> 2 meter) zijn gegarandeerd. Drievoudig alarm: akoestisch, optisch en trilling.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 x Basisapparaat X-am® 2800 inclusief:
  • NiMH-accu (bedrijfstijd 12h) en laadstation
  • Sensor EX voor methaan (explosiegevaar), stootvast; meetbereik: 0-100% onderste explosiegrens.
  • Sensor O2 voor zuurstof; meetbereik: 0 - 25 vol.-%.
  • Sensor CO voor koolstofmonoxide in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S voor zwavelwaterstof in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 200 ppm.

Tip:

Bij levering zijn de sensoren reeds in het basisapparaat ingebouwd.
Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen