• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Vaschetta a bocca di lupo in PE singole, Modello: SB6

Codice art.: 963321 SB6
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SB6
Capacità 0,2 l
Altezza 50 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 85 mm
Larghezza interna 83 mm
Profondità interna 63 mm
Materiale Polietilene
Colore giallo
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963321 SB6
copia
EAN / GTIN 4009292801353
copia
Codice del produttore 19100673 SB 6 GELB
copia
Produttore/persona responsabile Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Per:

Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette GARANT easyFix n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere ai pannelli forati delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni.

Nota:

Vaschette a bocca di lupo fornibili singolarmente.